品番 : EA424BC-15A
品名 : 呼13x400mm ブレードホース(水道用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 798-11x400 |
---|---|---|---|
湯水配管用 | |||
材質 | ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト | ホース内径 | 9.5mm |
取付ねじ | G1/2 | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
使用温度 | 1℃~80℃ | 最小流路径 | 7.5mm |
呼×長さ | 13×400mm | 重量 | 約130g |
最小曲げ半径 | 40㎜ | ||
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
|
|