詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424BC-18A

品名 : 呼13x700mm ブレードホース(水道用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 798-11x700
湯水配管用
ホース内径 9.5mm 取付ねじ G1/2
最高使用圧力 0.75MPa 使用温度 1℃~80℃
最小流路径 7.5mm 呼×長さ 13×700mm
最小曲げ半径 40㎜ 重量 173g
材質 ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(呼13:内径9.5ミリ、呼20:内径13ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 10:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA424BC-18B
  • 品番

    EA424BC-18B

  • コメント

    変更点:チューブ材質

バリエーション一覧
EA424BC-17A 呼13x600mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-18A 呼13x700mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-19A 呼13x800mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-20A 呼13x900mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-21A 呼20x150mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-29A 呼20x800mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-30A 呼20x900mm ブレードホース(水道用)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top