品番 : EA440AF-37
品名 : H・L形鋼用ビームラックル(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/11/14 ●材質…(誤)SUS304 (正)SPHC(電気亜鉛メッキ) (No.54、No.55 1115)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SGKL |
---|---|---|---|
用途 | クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します | 適合寸法 | H・L形鋼:鋼材厚9~24mm |
サイズ(W×D×H)mm | 42×50×31 | 材質 | SPHC(電気亜鉛メッキ) |
入数 | 2個 | ||
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで) | |||
クリップは2ヶ所に取り付け可能 (クリップの向きは4方向に設定可能) |
|||
形鋼金具を外さずサポート金具の後付け可能 | |||
高天井用照明器具、電線管などの取り付けハンガーを取り付け可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 22:32現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA440AF-36 H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
EA440AF-37 H・L形鋼用ビームラックル(2個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA440AF-196 : 75-150mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |
オプション | EA440AF-197 : 75-200mm [EA440AF-36・-37用]サポート金具 |