品番 : EA506L-83
品名 : 556x410x1018mm 引出し式収納ケース(5段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WTW-545 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 556×410×1018(H)mm(ローラー取付時) | 引出内寸 | 485×353×166(H)mm |
| 耐荷重 | 天板:10kg 引出1段あたり:4kg |
重量 | 8.2kg |
| 段数 | 5段 | 収納の目安 | Yシャツ:8枚(1段あたり) セーター:4枚(1段あたり) バスタオル:4枚(1段あたり) |
| 材質 | 本体・引出:ポリプロピレン 天板:プリント紙化粧パーティクルボード ローラー:ポリアセタール |
||
| クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェスト | |||
| Yシャツを2枚並べて収納可能 | |||
| 引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。 | |||
| 着脱可能フレームなので、引出の増減が可能です。 | |||
| 前後方向への移動がスムーズにできるローラー付き | |||
| 引出しは中身の確認がしやすいクリアータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1567ページ 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-81 556x410x 623mm 引出し式収納ケース(3段) |
| EA506L-82 556x410x 820mm 引出し式収納ケース(4段) |
| EA506L-83 556x410x1018mm 引出し式収納ケース(5段) |
ウェブカタログ画像
拡大
