品番 : EA531EG-106
品名 : 5本組 ウォーターポンププライヤー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 55 S5 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・125mm コブラウォーターポンププライヤー ・150mm コブラウォーターポンププライヤー ・180mm コブラウォーターポンププライヤー ・250mm コブラウォーターポンププライヤー ・300mm コブラウォーターポンププライヤー |
総重量 | 1575g |
| 125mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:1” ナット対辺:27mm ・全長:125mm ・重量…80g ・調整段数…13 ・滑り止め付き |
150mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:1-1/4” ナット対辺:30mm ・全長:150mm ・重量…145g ・調整段数…16 ・滑り止め付き |
| 180mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:1-1/2” ナット対辺:36mm ・全長:180mm ・重量…170g ・調整段数…18 ・滑り止め付き |
250mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:2” ナット対辺:46mm ・全長:250mm ・重量…335g ・調整段数…25 ・滑り止め付き |
| 300mm コブラウォーターポンププライヤー | ・能力… パイプ径:2-3/4” ナット対辺:60mm ・全長:300mm ・重量…530g ・調整段数…30 ・滑り止め付き |
刃硬度 | 61HRC |
| ハンドル | プラスチックコート | 仕上げ | 磨き |
| ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント | |||
| アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 | |||
| 耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロール付き | |||
| てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 | |||
| スプリング付ボタンにより調整が楽です。 | |||
| 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0198ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
