品番 : EA570AE-22
品名 : 22mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB300.C1 |
---|---|---|---|
型 | 平型 | 適合品番 | EA570A字リーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
頭径 | 22mm | 重量 | 21g |
材質 | スチール+ナイロン | ||
頭径をご確認の上、ご利用下さい。 | |||
ナイロンヘッドにスチールカバーを被せています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 09:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA570A-1 : 22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー |
本体 | EA570A-11 : 22mm/ 180g 無反動ハンマー |
本体 | EA570AB-1 : 22mm/ 240g 無反動ナイロンハンマー |
本体 | EA570AH-1 : 22mm/ 259g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)