詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570AE-40

品名 : 40mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB300.C5
平型 適合品番 EA570A字リーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用
頭径 40mm 重量 82g
材質 スチール+ナイロン
頭径をご確認の上、ご利用下さい
ナイロンヘッドにスチールカバーを被せています。
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/16 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA570AE-22 22mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
EA570AE-27 27mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
EA570AE-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
EA570AE-35 35mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
EA570AE-40 40mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
EA570AE-50 50mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top