品番 : EA618DF-130
品名 : 3/4"DRx2・1/4" ソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-2.1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 2-1/4” |
外径 | 76mm | 全長 | 72mm |
重量(g) | 1169 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618DF-118です。