品番 : EA618DF-142
品名 : 3/4"DRx 3" ソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-3 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 3” |
外径 | 101mm | 全長 | 86mm |
重量(g) | 2309 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 12:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618DF-118です。