品番 : EA618DH-24
品名 : 3/4"DRx24mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6305M-24 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | サイズ90X34.5X34mm | 差込角 | 3/4” |
外径(mm) | 34.5 | 全長(mm) | 90 |
対辺(mm) | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※写真はEA618DH-34です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618DH-24/EA618DH-24_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※写真はEA618DH-34です。