品番 : EA618DH-35
品名 : 3/4"DRx35mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6305M-35 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 外径(mm) | 48.5 |
全長(mm) | 90 | 対辺(mm) | 35 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA618DH-34です。