品番 : EA618DH-29
品名 : 3/4"DRx29mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6305M-29 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 90 | 差込角 | 3/4” |
外径(mm) | 41 | 対辺(mm) | 29 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA618DH-34です。