品番 : EA618DH-40
品名 : 3/4"DRx40mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6305M-40 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 外径(mm) | 54.5 |
全長(mm) | 90 | 対辺(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※写真はEA618DH-34です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618DH-40/EA618DH-40_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※写真はEA618DH-34です。