品番 : EA618SC-36
品名 : 1/2"DR x36mm ソケット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | S4V-36 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 36mm |
外径 | 48mm | 全長 | 52mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618SC-17です。