品番 : EA618SD-17A
品名 : 3/4"DRx17mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B6-17W |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 26 |
全長(mm) | 46 | 差込角 | 3/4” |
サイズ(mm) | D1:26、D2:33、H:12、L:46、l:25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/14 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。