詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-23A

品名 : 3/4"DRx23mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B6-23W
対辺(mm) 23 外径(mm) 32.5
全長(mm) 49 差込角 3/4”
サイズ(mm) D1:32.5、D2:33、H:16、L:49、l:28
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/14 19:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618DE-23
  • 品番

    EA618DE-23

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618SD-17A 3/4"DRx17mm ソケット
EA618SD-18A 3/4"DRx18mm ソケット
EA618SD-19A 3/4"DRx19mm ソケット
EA618SD-20A 3/4"DRx20mm ソケット
EA618SD-21A 3/4"DRx21mm ソケット
EA618SD-22A 3/4"DRx22mm ソケット
EA618SD-23A 3/4"DRx23mm ソケット
EA618SD-24A 3/4"DRx24mm ソケット
EA618SD-25A 3/4"DRx25mm ソケット
EA618SD-26A 3/4"DRx26mm ソケット
EA618SD-27A 3/4"DRx27mm ソケット
EA618SD-28A 3/4"DRx28mm ソケット
EA618SD-29A 3/4"DRx29mm ソケット
EA618SD-30A 3/4"DRx30mm ソケット
EA618SD-31A 3/4"DRx31mm ソケット
EA618SD-32A 3/4"DRx32mm ソケット
EA618SD-33A 3/4"DRx33mm ソケット
EA618SD-34A 3/4"DRx34mm ソケット
EA618SD-35A 3/4"DRx35mm ソケット
EA618SD-36A 3/4"DRx36mm ソケット
EA618SD-37A 3/4"DRx37mm ソケット
EA618SD-38A 3/4"DRx38mm ソケット
EA618SD-39A 3/4"DRx39mm ソケット
EA618SD-40A 3/4"DRx40mm ソケット
EA618SD-41A 3/4"DRx41mm ソケット
EA618SD-42A 3/4"DRx42mm ソケット
EA618SD-43A 3/4"DRx43mm ソケット
EA618SD-44A 3/4"DRx44mm ソケット
EA618SD-45A 3/4"DRx45mm ソケット
EA618SD-47A 3/4"DRx47mm ソケット
EA618SD-48A 3/4"DRx48mm ソケット
EA618SD-52A 3/4"DRx52mm ソケット
EA618SD-54A 3/4"DRx54mm ソケット
EA618SD-55A 3/4"DRx55mm ソケット
EA618SD-56A 3/4"DRx56mm ソケット
EA618SD-57A 3/4"DRx57mm ソケット
EA618SD-58A 3/4"DRx58mm ソケット
EA618SD-60A 3/4"DRx60mm ソケット
EA618SD-63A 3/4"DRx63mm ソケット
EA618SD-65A 3/4"DRx65mm ソケット
EA618SD-70A 3/4"DRx70mm ソケット
EA618SD-75A 3/4"DRx75mm ソケット
EA618SD-80A 3/4"DRx80mm ソケット
EA618SD-85A 3/4"DRx85mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:32.5、D2:33、H:16、L:49、l:28

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top