品番 : EA619BH-18
品名 : 3/8"DRx18mm ディープソケット (Z-EAL)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300MZ-18 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
差込角 | 9.5mm (3/8”) | ポイント | 6ポイント |
対辺 | 18mm | ソケット深さ(l) | 19mm |
外径(D1/D2) | 23.6/21.6mm | 全長(L) | 55mm |
重量 | 90g | 特長 | ・コンパクトさを追求したソケット ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |