品番 : EA628AZ-0
品名 : #40 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
仕様
| 径(mm) | 約0.1 | 番手 | #40 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 200 | 強力 | 65N |
| カラー | 生成 | 材質 | ポリエステル |
| 強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 | |||
| #の数字が大きくなるほど糸は細くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
