品番 : EA628AZ-0.5
品名 : #50 x300m 縫糸(ベクトラン製/生成)
仕様
強力 | 50N | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
カラー | 生成 | 番手 | #50 |
全長(m) | 300 | 径(mm) | 約0.05 |
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。 | |||
強い引張力、高い耐熱性、高い薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2154ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)