品番 : EA628AZ-6
品名 : # 0 x150m 縫糸(ベクトラン製/生成)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 径(mm) | 約0.6 | 番手 | #0 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 150 | 強力 | 605N |
| カラー | 生成 | 材質 | ポリエステル |
| 強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 | |||
| #の数字が大きくなるほど糸は細くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

