品番 : EA628AZ-3
品名 : # 8 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
仕様
| 径(mm) | 約0.3 | 番手 | #8 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 100 | 強力 | 230N |
| カラー | 生成 | 材質 | ポリエステル |
| 強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 | |||
| #の数字が大きくなるほど糸は細くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
