詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AZ-5

品名 : # 1 x 60m 縫糸(ベクトラン製/生成)

仕様

径(mm) 約0.5 番手 #1
全長(m) 60 強力 400N
カラー 生成 材質 ポリエステル
強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/15 01:48現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AZ-0 #40 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-0.5 #50 x300m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-1 #30 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-2 #20 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-3 # 8 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-4 # 5 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-5 # 1 x 60m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-7 #00 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-8 #000 x75m 縫糸(ベクトラン製/生成)
EA628AZ-9 #0000x50m 縫糸(ベクトラン製/生成)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top