品番 : EA628PT-8
品名 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
厚さ×巾×長さ | 1.0mm×20mm×50m | カラー | 黄 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 241Kgf |
重量 | 約400g | ||
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 |
追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
---|
カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大