詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BN-6

品名 : M6 アイナット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M6
使用荷重 50kg ネジピッチ 1.0mm
重量 14g サイズD 5mm
サイズL 16mm サイズH 20mm
サイズB 11mm
並目
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 17:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638SS-31
  • 品番

    EA638SS-31

  • コメント

    M6 SUS304 鍛造品

バリエーション一覧
EA638BN-3 M3 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-4 M4 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-5 M5 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-6 M6 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-8 M8 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-10 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-12 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-16 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top