品番 : EA638NM-1
品名 : 2.0Ton 強力型 シャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | S45C | 割ピン材質 | 鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R) |
---|---|---|---|
使用荷重(t) | 2 | サイズD1(mm) | 13 |
サイズD2(mm) | 16 | サイズB(mm) | 21 |
サイズL(mm) | 42 | 重量 | 380g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|