品番 : EA684B-10.5
品名 : 1・1/16"片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40114 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 1-1/16 |
全長(mm) | 359 | 重量(g) | 513 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/02 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |