品番 : EA684B-6.5
品名 : 13/16" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40110 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 13/16 |
全長(mm) | 270 | 重量(g) | 212 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/02 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA684AE-11A : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ |