品番 : EA684B-12.5
品名 : 1・5/16"片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40117 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 1-5/16 |
全長(mm) | 475 | 重量(g) | 1080 |
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
表面は梨地仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|