品番 : EA684B-7.5
品名 : 15/16" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40112 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 15/16 |
全長(mm) | 315 | 重量(g) | 338 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/02 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |