品番 : EA684RA-109A
品名 : 13/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 43509 |
---|---|---|---|
サイズ | 13/16” | 全長 | 292mm |
重量 | 337g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
ボックス側送り角度 | 5° | ||
12ポイント | |||
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
厚み | 9.3×13mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 13:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |