品番 : EA685A-0.5
品名 : 5.5x 7mm 両口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 41216 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
15°タイプ | |||
サイズ | 5.5×7mm | 全長 | 125mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 397 (2025/04/30 13:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |