品番 : EA685A-17.5
品名 : 27x30mm 両口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 41220 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
15°タイプ | |||
サイズ | 27×30mm | 全長 | 292mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/04/30 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |