品番 : EA685A-11.5
品名 : 16x18mm 両口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 41214 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
15°タイプ | |||
サイズ | 16×18mm | 全長 | 200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 93 (2025/04/30 13:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |