品番 : EA685A-3.5
品名 : 9x11mm 両口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 41217 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
15°タイプ | |||
サイズ | 9×11mm | 全長 | 151mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/04/30 13:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |