品番 : EA721TA-11
品名 : 130mm マグネット付レベル(ホルダー付/ゴールド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
全長 | 130㎜ | 色 | 金 |
気泡管タイプ | 0°・90°・45° | 本体重量 | 88g |
材質 | ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面) | マグネット材質 | ネオジウム |
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 | |||
強力マグネット付(磁束密度330mT) | |||
本体上下の測定面でのマルチ測定が可能 | |||
衝撃吸収バンパーを両端面に搭載 | |||
水平気泡管の背面に、明るい場所で光を蓄え暗がりでも気泡管が数分間見えやすくする蓄光シート付 | |||
携帯に便利なポリエステル製ホルダー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)