品番 : EA725MC-1A
品名 : 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-6D |
---|---|---|---|
測定範囲 | 4~6㎜ | 広範囲精度 | 10μm |
目量 | 0.002㎜ | 測定子の有効ストローク | 0.6㎜ |
測定深さ | 34㎜ | 繰返し精密度 | 3μm |
隣接誤差 | 5μm | 換えワッシャ | 無し |
測定子 | [2点式]0.5㎜とび4本 | 電源 | CR2032×1個 |
サイズ(W×D×H)mm | 66×40×202 | 重量 | 255g |
材質 | ●本体:スチール ●測定子:炭素工具鋼 ●測定針先端:超硬 |
用途 | 内径測定用に |
付属品 | ●木箱 ●測定子x4 ●測定針 ●スパナ ●CR2032(テスト用) |
注意 | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 |
デジタルインジケータを標準装備しています。 | |||
デジタル表示で見やすい。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
ABS(絶対測定)機能付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,100 円(税抜)/ 96,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |