詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-7A

品名 : 50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WCDI-160D
測定範囲 50~160㎜ 広範囲精度 18μm
目量 0.002㎜ 替ロッド EA725MC-139~150
サブロッド EA725MC-60 替ワッシャー EA725MC-71~74
換えロッド 5.0㎜とび12本サブ1本 換えワッシャ 0.5・1・2・3㎜各1枚
測定子の有効ストローク 1.6㎜ 繰返し精密度 3μm
隣接誤差 6μm 電源 CR2032×1個
サイズ(W×D×H)mm 66×40×340 材質 ●本体:スチール
●測定子:ステンレス
●先端:超硬
重量 570g 用途 内径測定用に
付属品 ●木箱
●換えロッドx12
●サブロッド
●換えワッシャx4
●CR2032(テスト用)
注意 ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
デジタルインジケータを標準装備しています。
デジタル表示で見やすい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ABS(絶対測定)機能付です。
追加説明
カタログ価格

40,100 (税抜)/ 44,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:36現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA725MC-1 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-1A 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-2 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-2A 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-3 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-3A 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-4A 18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-5A 35- 50mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-6A 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ
EA725MC-7A 50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top