品番 : EA759GK-27D
品名 : 32GB SDHCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDUSC-032G-JNJIN |
---|---|---|---|
容量 | 32GB | 読取り速度 | 最大80MB/秒 |
スピードクラス | UHSスピードクラス1、SDスピードクラスCLASS10 | カードタイプ | SDHC |
サイズ | 24 x 2.1 x 32 ㎜ | 動作温度 | -25~85℃ |
保存温度 | -40~85℃ | 互換性 | SDHCおよびSDHC UHS-I対応機器で使用可能 |
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。 | |||
防水性能:IPX7 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。 |
|||
意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|