品番 : EA759GK-28E
品名 : 64GB SDXCメモリーカード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDUWC-064G-JNJIN |
---|---|---|---|
記憶容量 | 64GB | サイズ | 24(W)×2.1(D)×32(H)mm |
カードタイプ | SDXC | 動作温度 | -25~85℃ |
保存温度 | -40~85℃ | セキュリティ | 意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵 |
読取り速度 | 最大80MB/秒 | スピードクラス | V10、U1、C10 |
互換性 | SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 | ||
SDXCメモリーカード(UHS-I) | |||
【極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン】 衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます |
|||
最大読取り速度80MB/秒の高速性能を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます | |||
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|