品番 : EA762AE-17
品名 : 169x144x20.8mm スタンプ台[インク無し]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | ST-400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 169(W)×144(D)×20.8(H)mm | 重量 | 280g |
| 盤面サイズ | 140×90mm | ||
| 金属、PR素材、ガラスなどに捺印可能 | |||
| 油性顔料インク | |||
| パッド面に素早く浸透します。 | |||
| 手に固定できるベルト、すべりにくく、落としても壊れにくいラバー付 持ち歩きながら捺印ができるので、作業効率が向上します。 |
|||
| 持ちやすいラバーは、落下時の衝撃も吸収します。 作業台の上ではすべり止めにもなります。 |
|||
| フタを閉じた状態でも、インクのカラーがひと目で分かるケース構造。 | |||
| インク別売です。 | |||
| インクはEA762AE-111、-112、旧-113です。 | |||
| 追加説明 |
●フタなどの材質はPC(ポリカーボネート)、両端の黒部分はTPEです。(10/11/12 1040) |
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-111 : 55ml [黒] 多目的スタンプインク |
| オプション | EA762AE-112 : 55ml [赤] 多目的スタンプインク |
| オプション | EA762AE-115 : 55ml 溶剤 |

