品番 : EA762CA-13
品名 : 12mm用ルーズリングジッパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | Z-12 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 30×59.5×25.7 | 重量(g) | 9 |
材質 | POM | 対応サイズ | 12mm |
EA762CA-5~6ルーズリング12mm専用のジッパー | |||
簡単にリングの開け綴じが出来るジッパー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762CA-6 : 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)