品番 : EA762CC-28
品名 : A4 クリアーポケット(紫)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14777 |
---|---|---|---|
台紙カラー | バイオレット | 入数 | 10枚 |
サイズ | 300×230mm | ||
EA762CC-20、-25用ポケット | |||
A4判S型 | |||
透明PPポケットカラー台紙付 | |||
30穴および80mm 2穴・4穴兼用穴 | |||
幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 | |||
とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。 |
追加説明 |
●重量…135g(1040) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/22 02:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CC-26 A4 クリアーポケット(桃) |
EA762CC-27 A4 クリアーポケット(青) |
EA762CC-28 A4 クリアーポケット(紫) |
EA762CC-29 A4 クリアーポケット(黄) |
EA762CC-30 A4 クリアーポケット(灰) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA762CC-22 : A4 クリアーバインダー(青) |
本体 | EA762CC-25 : A4 クリアーバインダー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)