詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-262

品名 : φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)

仕様

メーカー マグエックス 型番 MZR-2W
耐荷重 縦方向:約2.5kg
垂直方向:約2kg
面サイズ φ25mm
口幅 16mm 本体サイズ 25×24×50(H)mm
フックサイズ 長さ:24mm
幅:5mm
材質 ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
色 白
超強力マグネットフック
狭い場所に有効活用
高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。
360度回転・スイングフック
幅のあるものもかけられるロングフック仕様により、天吊りも可能
※天吊り時は耐荷重が落ちます。
コンパクトで高耐荷重を実現、設置面も傷付けません。
ステンレス製フック部分は、錆びにくいです。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/14 08:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1817ページ
バリエーション一覧
EA762FG-261 φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-262 φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-263 φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-264 φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-265 φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-266 φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-269 φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-270 φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top