品番 : EA762FG-263
品名 : φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MZR-4K |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 縦方向:約4kg 垂直方向:約3kg |
面サイズ | φ34mm |
| 口幅 | 23mm | 本体サイズ | 38×32×53(H)mm |
| フックサイズ | 長さ:30mm 幅:7mm |
材質 | ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 |
| 色 | 黒 | ||
| 超強力マグネットフック | |||
| 工具などの管理に最適 | |||
| 高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。 | |||
| 360度回転・スイングフック | |||
| 幅のあるものもかけられるロングフック仕様により、天吊りも可能 ※天吊り時は耐荷重が落ちます。 |
|||
| コンパクトで高耐荷重を実現、設置面も傷付けません。 | |||
| ステンレス製フック部分は、錆びにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/14 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
