詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-270

品名 : φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)

仕様

メーカー マグエックス 型番 MZR-12W
耐荷重 縦方向:約12kg
垂直方向:約6kg
面サイズ φ58mm
口幅 50mm 本体サイズ 58×50×87(H)mm
カラー ホワイト
超強力マグネットフック
大型鞄を安心して掛けられます。
高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。
360度回転・スイングフック
幅のあるものもかけられるロングフック仕様により、天吊りも可能
※天吊り時は耐荷重が落ちます。
コンパクトで高耐荷重を実現、設置面も傷付けません。
錆びにくいステンレス製フック
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 07:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA762FG-261 φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-262 φ25mm/ 2.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-263 φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-264 φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-265 φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-266 φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
EA762FG-269 φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
EA762FG-270 φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top