品番 : EA762FG-269
品名 : φ58mm/12.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MZR-12K |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 縦方向:約12kg 垂直方向:約6kg |
面サイズ | φ58mm |
| 口幅 | 50mm | 本体サイズ | 58×50×87(H)mm |
| カラー | ブラック | ||
| 超強力マグネットフック | |||
| 大型鞄を安心して掛けられます。 | |||
| 高機能すべり止めがズレ落ちや落下を防ぎます。 | |||
| 360度回転・スイングフック | |||
| 幅のあるものもかけられるロングフック仕様により、天吊りも可能 ※天吊り時は耐荷重が落ちます。 |
|||
| コンパクトで高耐荷重を実現、設置面も傷付けません。 | |||
| 錆びにくいステンレス製フック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
