詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-72

品名 : 6mm方眼罫 A5ノート(40ページ/グレー/5冊)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ノ-A513SB
サイズ A5 カラー グレー
中紙枚数 40枚 材質 表紙:クラフトボール紙
重量(g) 120 入数 5冊
ロジカル方眼罫(6mm)
にじみにくく、裏写りしにくい用紙
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍)
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 07:26現在)

商品入数 5 販売単位 PK

代替品

EA762GC-71
  • 品番

    EA762GC-71

  • コメント

    カラー:ダークグリーン

バリエーション一覧
EA762GC-71 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-72 6mm方眼罫 A5ノート(40ページ/グレー/5冊)
EA762GC-81 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-82 6mm方眼罫 セミB5ノート(40ページ/グレー/5冊)
EA762GC-91A 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top