品番 : EA762GC-82
品名 : 6mm方眼罫 セミB5ノート(40ページ/グレー/5冊)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-B570SB |
---|---|---|---|
サイズ | セミB5 | カラー | グレー |
中紙枚数 | 40枚 | 材質 | 表紙:クラフトボール紙 |
重量(g) | 150 | 入数 | 5冊 |
ロジカル方眼罫(6mm) | |||
にじみにくく、裏写りしにくい用紙 | |||
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:36現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1884ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)