品番 : EA764BB-242
品名 : 1 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-01 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 1 | 直径 | 6.4mm |
| カラー | ライトグレー | ||
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 | |||
| カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
| 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 単線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/11 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

