品番 : EA764BC-101.5A
品名 : 1.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-GFAT/BM15 |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6A準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
長さ(m) | 1.5 | 幅 | 6.4mm |
厚さ | 約1.4mm | カラー | メタリックブルー |
伝送速度 | 10Gbps | 伝送帯域 | 500MHz |
結線方式 | ストレート結線 | 導体構成 | ヨリ線(32AWG) |
芯数 | 8芯 | 材質 | PVC (外部シース(被膜)) |
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルです。 | |||
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(当社検証) | |||
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 | |||
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 | |||
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 | |||
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 | |||
隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 | |||
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)